Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1168590 Verlängerungs-Kabel BREMAXX 25m signalrot N07V3V3-F5G1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRENNENSTUHL 1168590 Verlängerungs-Kabel BREMAXX 25m signalrot N07V3V3-F5G1,5
BRENNENSTUHL 1168590 Verlängerungs-Kabel BREMAXX 25m signalrot N07V3V3-F5G1,5
BRENNENSTUHL 1168590 Verlängerungs-Kabel BREMAXX 25m signalrot N07V3V3-F5G1,5
Artikel-Nr.:
     1955-39976267356
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1168590
EAN/GTIN:
     4007123151936
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Adapterleitung
CEE-Stecker
CEE-Verlängerungsleitung
Brennenstuhl 1168590 Verl.-Kabel BREMAXX 25m signalrot N07V3V3-F5G1,5 - CEE400V/16A 25m Starkstromkabel mit CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe, 5-polig CEE-Verlängerung mit BREMAXX® Kabel - einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar CEE-Verlängerungskabel eignet sich ideal für den Einsatz im Freien Starkstrom-Verlängerungskabel mit hochwertigem CEE-Stecker und Kupplung 400V/16A Lieferumfang: 1 x BREMAXX® CEE Verlängerungskabel 25m mit der Schutzart IP44 (fremdkörper- und spritzwassergeschützt) - in bester Qualität von brennenstuh
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1168590
Werksnummer:
1168590
Länge netto mm:
32,00
Breite netto mm:
33,00
Höhe netto mm:
11,00
Gewicht netto Kg:
5,165000
Länge brutto mm:
32,00
Breite brutto mm:
33,00
Höhe brutto mm:
11,00
Gewicht brutto Kg:
5,450000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
115
€ 8,50*
ab € 65,122*
€ 81,582*
Lager 1955
115
€ 5,99*
ab € 65,10*
€ 83,80*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 68,38*
€ 85,43*
€ 4,90*
ab € 67,77*
€ 86,81*
€ 4,00*
ab € 70,73*
€ 92,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.