Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Verlängerungsleitung Super-Solid IP44 AT-N07V3V3-F 25m AT-N07V3V3-F 5G1,5 signalrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE Verlängerungsleitung Super-Solid IP44 AT-N07V3V3-F 25m AT-N07V3V3-F 5G1,5 signalrot
CEE Verlängerungsleitung Super-Solid IP44 AT-N07V3V3-F 25m AT-N07V3V3-F 5G1,5 signalrot
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1168590
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1168590
EAN/GTIN:
     4007123151936
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Adapterleitung
CEE-Stecker
CEE-Verlängerungsleitung
  • Spritzwassergeschützt, IP 44
  • Ideal für den sicheren Einsatz rund ums Haus
  • Super-Solid Kabel (bisher auch XYMM genannt), sehr flexibel bis -35 Grad C, ölbeständig und mechanisch hoch belastbar
  • Verlängerungsleitung mit CEE-Stecker und -Kupplung 400 V/16 A, 5-polig
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
9.5 kg
Farbe:
signalrot
Farbname:
signalrot
Kabelbezeichnung:
AT-N07V3V3-F
Kabellänge:
25 m
Kabelqualität:
Super-Solid
Kabeltyp:
Verlängerungsleitung
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brennenstuhl
Schutzklasse:
IP44
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
115
€ 8,50*
ab € 65,122*
€ 81,582*
7 Tage
115
€ 5,99*
ab € 65,10*
€ 83,80*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 68,38*
€ 85,43*
€ 4,90*
ab € 67,77*
€ 86,81*
€ 4,00*
ab € 70,73*
€ 92,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.