Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1168980230 Verlängerungs-Kabel 3m H05VV-F3G1,5 ws. mit Kischu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRENNENSTUHL 1168980230 Verlängerungs-Kabel 3m H05VV-F3G1,5 ws. mit Kischu
BRENNENSTUHL 1168980230 Verlängerungs-Kabel 3m H05VV-F3G1,5 ws. mit Kischu
BRENNENSTUHL 1168980230 Verlängerungs-Kabel 3m H05VV-F3G1,5 ws. mit Kischu
Artikel-Nr.:
     1955-39976267378
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1168980230
EAN/GTIN:
     4007123644568
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Brennenstuhl 1168980230 Verl.-Kabel 3m H05VV-F3G1,5 ws. mit Kischu u. Flachstecker Extraflacher Schutzkontakt-Winkelstecker und Schutzkontakt-Kupplung aus Kunststoff mit 3m Kabellänge H05VV-F 3G1,5 und erhöhtem Berührungsschutz Verlängerungskabel eignet sich ideal für den praktischen und platzsparenden Einsatz im Innenbereich Schutzkontakt-Winkelstecker und Schutzkontakt-Kupplung aus stabilem Kunststoff Mit intelligentem ausklappbarem Griff - ermöglicht einfaches Ausstecken des Flachsteckers aus der Steckdose ohne Kraftaufwand Lieferumfang: 1 x Verlängerungskabel mit ausklappbarem Griff
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1168980230
Werksnummer:
398469
Länge netto mm:
16,00
Breite netto mm:
15,00
Höhe netto mm:
4,50
Gewicht netto Kg:
0,487000
Länge brutto mm:
16,00
Breite brutto mm:
15,00
Höhe brutto mm:
4,50
Gewicht brutto Kg:
0,490000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Elektroinst., Batterien, Leuchten, Haush
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7490
10
€ 8,50*
ab € 4,5115*
€ 5,9215*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,49*
€ 6,00*
16 Tage
unbekannt
10
€ 5,87*
ab € 4,72*
€ 6,11*
10
€ 4,90*
ab € 4,74*
€ 6,45*
10
€ 5,95*
ab € 4,99*
€ 6,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1161820223
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.