| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976289465 Herst.-Nr.: 0529-06H EAN/GTIN: 4025888359978 |
| |
|
| | |
| STRONGHAND 0529-06H Gr.6 LADY FLEXTER STRONGHAND® HANDSCHUHE POLYESTER / LATEX, PINK / SCHWARZ, CAT 2 Norm: EN 388 Träger: 100% Polyester, pink Beschichtung: Latex, gesandet, schwarz Größen: 6, 7, 8, 9 • Feinstrick, nahtlos / 13 G • flexibler Liner für eine perfekte, ergonomische Passform und sehr hohen Tragekomfort • flexible Latexbeschichtung mit gesandeter Oberfläche • sehr gutes Tastempfinden • sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 0529-06H | Werksnummer: | 0529-06 | Gewicht netto Kg: | 0,040000 | Gewicht brutto Kg: | 0,040000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 6 | Material: | Polyester | Produktart: | Handschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Damenhandschuh, Damenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh gr 6, damenhandschuhe, montagehandschuhe polyester |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 120 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,06* | € 1,30* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 1,19* | € 1,61* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 1,19* | € 1,61* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 1,26* | € 1,70* | | | | | 1 Tag | | | 48 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,16* | € 1,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 1,06* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück | Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 156,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|