Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe LADY FLEXTER Gr.6 pink/schwarz EN 420/EN 388 PSA II STRONGHAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000737565
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0529-06
EAN/GTIN:
     4025888359978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: 100% Polyester, pink · flexible Latexbeschichtung mit gesandeter Oberfläche, Feinstrick (13gg), nahtlos · flexibler Liner für eine perfekte, ergonomische Passform und sehr hohen Tragekomfort · sehr gutes Tastempfinden · sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
pink/schwarz
Größe:
6
Länge ca.:
220 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Ausführung:
Feinstrick, nahtlos / 13 G, Stickbund, Innenhand beschichtet
Material:
100% Polyester / Latex
Norm:
EN 420, EN 388
Marke:
STRONGHAND
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
600
120
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,06*
€ 1,30*
1 Tag
336
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,19*
€ 1,61*
3 Tage
252
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,19*
€ 1,61*
Lager 4BULW
236
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,26*
€ 1,70*
1 Tag
336
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 1,26* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 20,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.