Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA D-67365 Rundfeile 4,0mm, 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAKITA D-67365 Rundfeile 4,0mm, 12 Stück
MAKITA D-67365 Rundfeile 4,0mm, 12 Stück
MAKITA D-67365 Rundfeile 4,0mm, 12 Stück
Artikel-Nr.:
     1955-39976290001
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     D-67365
EAN/GTIN:
     0088381547970
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Angelfeile rund
Rundfeile
Rundfeilen
Makita D-67365 Rundfeile 4,0mm, 12 Stück Ø4,0x256 mm • 12 Stück Rundfeile 4,0 mm mit weichem Feilverhalten für 3/8"P oder 1/4" Teilung Rundfeile 4,0 mm mit weichem Feilverhalten. Zum Feilen von Sägeketten mit 3/8"P oder 1/4" Teilung. Feilwinkel 30°. Beispielsweise 25AP, 91VXL, 91P, 91PX, 91VX, 91VG
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
D-67365
Werksnummer:
D-67365
Länge netto mm:
250,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,299000
Länge brutto mm:
250,00
Breite brutto mm:
30,00
Höhe brutto mm:
25,00
Gewicht brutto Kg:
0,299000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rundfeile 4,0mm 12 Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,88*
€ 17,70*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,17*
€ 17,76*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 12,78*
€ 18,19*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,84*
€ 18,20*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,88*
€ 18,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.