Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1151960010 Pendelstromverteiler CEE400V/16A IP44 Hängeverteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRENNENSTUHL 1151960010 Pendelstromverteiler CEE400V/16A IP44 Hängeverteiler
BRENNENSTUHL 1151960010 Pendelstromverteiler CEE400V/16A IP44 Hängeverteiler
BRENNENSTUHL 1151960010 Pendelstromverteiler CEE400V/16A IP44 Hängeverteiler
Artikel-Nr.:
     1955-39976412539
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1151960010
EAN/GTIN:
     4007123667635
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Brennenstuhl 1151960010 Pendelstromverteiler CEE400V/16A
CEE Pendel Stromverteiler IP44 / Hängeverteiler mit großem Werkzeug-Haken für innen und außen mit einem 5m H07RN-F 5G1,5 Kabel (3x Schutzkontakt-Steckdosen 230V, 1x CEE-Steckdose 400V/16A, Made in Germany)

Energiewürfel aus schlagfestem Kunststoff-Gehäuse mit großem Werkzeug-Haken
Hängeverteiler eignet sich bestens für Arbeiten ohne Kabel-Gewirr am Platz - auf kleinstem Raum vielfältige Anschlussmöglichkeiten, beidseitig angeordnet
Pendel Stromverteiler mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230V (auf drei Phasen verteilt) und 1 CEE-Steckdose (5-polig, 400 V/16 A) - perfekt für variablen Strom in jeder Arbeitshöhe
Stromverteiler für die Decke mit 3 m stabiler, verzinkter Stahl-Gliederkette und 5 m Gummi-Neopren Kabel
Lieferumfang: 1x CEE Pendel Stromverteiler IP44 - in bester Qualität von brennenstuhl®
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1151960010
Werksnummer:
1151960010
Länge netto mm:
14,50
Breite netto mm:
14,00
Höhe netto mm:
53,00
Gewicht netto Kg:
2,340000
Länge brutto mm:
14,50
Breite brutto mm:
14,00
Höhe brutto mm:
53,00
Gewicht brutto Kg:
2,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelstromverteiler
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
157
€ 8,50*
ab € 46,7967*
€ 60,1967*
Lager 1955
157
€ 5,99*
ab € 46,99*
€ 61,83*
€ 4,00*
ab € 48,92*
€ 62,86*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 49,35*
€ 62,86*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 49,46*
€ 63,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.