Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl CEE Hängeverteiler 1151960010 1151960010 400V 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y724822
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1151960010
EAN/GTIN:
     4007123667635
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Der CEE Pendel Stromverteiler IP44 von Brennenstuhl besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er besteht aus einem schlagfestem Kunststoff-Gehäuse mit großem Werkzeug-Haken, welcher aber auch als Handgriff verwendet werden kann. Der Hängeverteiler bietet auf kleinstem Raum vielfältige Anschlussmöglichkeiten, zudem ist er beidseitig angeordnet. Der Energiewürfel überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

* Mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V und 1 CEE-Steckdose 5-polig, 400 V/16 A
* Schutzkontakt-Steckdosen auf allen 3 Phasen verteilt
* Schutzart: IP44
* Mit 3 m stabiler, verzinkter Stahl-Gliederkette
* Für variablen Strom in jeder Arbeitshöhe
* Arbeiten ohne Kabel-Gewirr am Arbeitsplatz
* Kabellänge: 5m
* Kabelqualität: Gummi-Neopren
* Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G1,5
Features:
CEE400V/16A 3-Phasen Stedo
5 m H07RN-F5G1.5 IP44
Lieferumfang:
CEE Pendel Stromverteiler IP44 5m H07RN-F 5G1,5
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Schutzart:
IP44
Ausgänge:
3
Anzahl CEE Kupplungen:
1
Kabel-Typ:
H07RN-F 5G 1,5 mm²
Nenn-Eingangsstrom:
16 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Eingänge:
1
Polzahl:
5
Herstellerfarbe:
Gelb
Anschluss A:
CEE-Kupplung 16 A 5polig
Anschluss B:
Schutzkontakt-Steckdose
Produkt-Art:
CEE Hängeverteiler
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
226
€ 8,50*
ab € 46,6867*
€ 59,9567*
7 Tage
226
€ 5,99*
ab € 46,94*
€ 61,65*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,95*
€ 62,74*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 49,43*
€ 62,74*
€ 4,90*
ab € 48,76*
€ 63,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.