|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955-39976495648 Herst.-Nr.: 3430 EAN/GTIN: 4031301057819 |
| |
|
|  |  |
 | 4PROTECT® 3430 Gr. S 4PROTECT® Warnschutz T-Shirt MIAMI leuchtorange/grau Sommerlicher Schutz rund um die Uhr: MIAMI bietet UV-Schutz und Warnwirkung in einem. Zertifiziert für einen Schutz gegen ultraviolette Sonnenstrahlung bewies das Gewebe einen UPF von 50+. Auflaminierte, segmentierte Hosenträgerreflexstreifen erhöhen die Sichtbarkeit, sind dehnbar und engen den Träger daher auch in kleinen Größen nicht ein. Die innovative Lyocellfaser macht die Innenseite weich, hat ein geringes Bakterienwachstum, ist geruchshemmend und schweißabsorbierend. Die Lyocellfasern der Marke TENCEL™ werden in einem umweltbewussten Herstellungsprozess aus dem nachhaltig bezogenen natürlichen Rohstoff Holz erzeugt. Das Material ist Öko-Tex Zertifiziert. Durch das im Halsspiegel aufgeprintete Etikett kratzt nichts im Nacken. Bedruckung im maximalen Format möglich (z.B. 110 x 70 mm Brust und 260 x 100 mm Rücken), ohne einen abwertenden Einfluss auf die Warnschutz-Klasse. Ein gravierender Vorteil, wenn eine Personalisierung gewünscht wird. Weitere Informationen:  |  | HerstellerNr: | 3430 | Werksnummer: | 3430-S | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | leuchtorange/grau | Groesse: | S | Produktart: | T-Shirt |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 8,95* | € 13,11* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 20,26* | € 27,78* |  |  |  | Lager 1955 | |  | |  |  | € 5,99* | ab € 19,81* | € 27,81* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 24,60* | € 33,16* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 4,99* | ab € 22,87* | € 33,31* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|