Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-T-Shirt MIAMI, warnorange/grau, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5698987
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3430-S
EAN/GTIN:
     4031301057819
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV
Die innovative TENCEL™ Lyocellfaser von "LENZING", Österreich ist seidenweich, antibakteriell, geruchshemmend und schweißabsorbierend. Hervorragende Öko-Bilanz da aus nachwachsenden Rohstoffen (Eukalyptus). Nach EN 20471:2013+A1:2016 (Warnschutz) und EN 13758-2:2003+A1:2006 (UV-Schutz 40+) zertifiziert. Die segmentierten Reflexstreifen sind direkt aufgeprintet und sehr elastisch, dadurch engen diese auch bei kleinen Größen nicht ein.
Weitere Informationen:
Material:
60 % Polyester, 40 % Lyocell (TENCEL™ Lyocellfaser)
Größe:
S
Farbe:
warnorange/grau
Norm:
EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 13758-2:2003+A1:2006
Flächengewicht:
180 g/m²
UV-Schutzfaktor:
Ja
Klasse Warnschutz:
Klasse 2
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt, Armbinde (reflektierend), Kleidung (Warn-), Reflektionskleidung, Signalweste, Warnweste
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
44
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 13,11*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,26*
€ 27,78*
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 19,81*
€ 27,81*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 24,60*
€ 33,16*
6 Tage
1
€ 4,99*
ab € 22,87*
€ 33,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.