| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976495736 Herst.-Nr.: 3477 EAN/GTIN: 4031301057772 |
| |
|
| | |
| 4PROTECT® 3477 Gr. 4XL 4PROTECT® Warnschutz-Softshelljacke TYLER leuchtgelb Gleiche Sicherheit für alle Größen. Auch die kleinste Größe (XS) der Softshelljacke TYLER erreicht die höchste Sicherheitsklasse 3 für hochsichtbare Warnschutzbekleidung. Die segmentierten auflaminierten Reflexstreifen laufen um Körper und Ärmel sowie über die Schulterpartien (Hosenträgerreflexstreifen). Die innovative Funktionsmembran garantiert eine hohe Wasserdichtigkeit und Atmungsaktivität des Gewebes. Die Verbindung von elastischem Gewebe mit körpernaher Schnittform und ergonomisch geformten Ärmeln sorgen für einen extrem hohen Tragekomfort. Das Ripstop-Gewebe ist robust, strapazierfähig und damit besonders langlebig. Abgerundet wird das hochwertige Gesamtpaket durch eine aufwendige Innenverarbeitung mit zahlreichen Verstaumöglichkeiten. Bedruckung im maximalen Format möglich (z.B. 110 x 70 mm Brust und 260 x 100 mm Rücken), ohne einen abwertenden Einfluss auf die Warnschutz-Klasse. Es besteht die Möglichkeit der Bedruckung nach den Format-Vorgaben des Herstellers, ohne einen abwertenden Einfluss auf die Warnschutz-Klassifizierung. Ein gravierender Vorteil, wenn eine Personalisierung gewünscht wird. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3477 | Werksnummer: | 3477-4XL | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | leuchtgelb | Groesse: | 4XL | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 49,88* | € 67,20* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,80* | € 80,69* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,76* | € 85,98* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 81,67* | € 103,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|