Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Softshelljacke TYLER, warngelb, Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5698963
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3477-4XL
EAN/GTIN:
     4031301057772
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Besonders trageangenehm durch die Verbindung von elastischem Gewebe mit körpernaher Schnittform u. ergonomisch geformten Ärmeln. Die Funktionsmembrane garantiert eine hohe Wasserdichtigkeit und sehr gute Atmungsaktivität des Gewebes. Die Rib-Stopp-Gewebestruktur verhindert ein Weiterreißen und ist dadurch besonders langlebig. Segmentierte, auflaminierte Reflexstreifen, die direkt aufgeprintet werden, umlaufen Körper und Ärmel sowie die Schulterpartien (Hosenträgerreflexstreifen). Eine Kapuze kann optional angezippt werden. Unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz. 1 Brusttasche mit wasserdichtem Reflex-Reißverschluss und Zipper-Garage, 2 untere Reißverschluss-Taschen. Kordelzug im Saum. Aufwendige Innenverarbeitung mit Reisverschluss- Innentasche und aufgesetzter Handytasche links und Balsebalg- Innentasche rechts.
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
warngelb
Norm:
EN ISO 20471:2013+A1:2016
Obermaterial:
100 % Polyester
Flächengewicht:
290 g/m²
Klasse Warnschutz:
Klasse 3
Verstärkung:
100 % Polyester
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, sicherheitsjacke gelb gr. 4xl, warnschutz softshelljacke, warnschutz-softshelljacke gelb, Armbinde (reflektierend), Kleidung (Warn-), Reflektionskleidung, Signalweste, Warnweste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 49,88*
€ 67,20*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,80*
€ 80,69*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,76*
€ 85,98*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 81,67*
€ 103,54*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.