Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LeiKaTex® • BRIGHT LINE • LATZHOSE •EN ISO 20471 Klasse 2 • neongelb 28


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LeiKaTex® • BRIGHT LINE • LATZHOSE •EN ISO 20471 Klasse 2 • neongelb 28
LeiKaTex® • BRIGHT LINE • LATZHOSE •EN ISO 20471 Klasse 2 • neongelb 28
Artikel-Nr.:
     1955-39976498906
Hersteller:
     LEIKATEX
Herst.-Nr.:
     107446-28
EAN/GTIN:
     4041095074282
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose
LeiKaTex® • BRIGHT LINE • LATZHOSE •EN ISO 20471 Klasse 2 • neongelb
Moderne Latzhose aus der BRIGHT LINE - Serie

Leipold-Workwear für Profis!

• zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasse 2
• zertifiziert nach OEKO-TEX® STANDARD 100

• gelb mit grauen Applikationen
• Träger mit Steckschnalle und elastischem Gummibandeinsatz
• aufgesetzte Brusttasche mit mehreren Fächern und grauer Patte mit Klettverschluss
• 2 Gesäßtaschen mit grauer Patte und Klettverschluss
• 2 Seitentaschen, links mit Sicherheitstasche mit Reißverschluss
• 1 Zollstocktasche inkl. Werkzeug- und Bleistifttasche
• 1 Oberschenkeltasche mit grauer Patte und verdeckter Handytasche innen
• 2 Hammerschlaufen
• aufgesetzte Werkzeugtasche links mit einem großen Fach und Klettverschluss, sowie drei kleinen Fächern mit Schlaufen in neongelb
• diverse dezente Reflexbiesen
• Kniepolstertasche aus CORDURA® mit Klettverschluss
• Verstärkung an der Knöchelinnenseite aus CORDURA®

Material Grundgewebe:
80 % Polyester + 20 % Baumwolle / Flächengewicht: 280 g/m²

Verstärkungen: 500D CORDURA®
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
107446-28
Werksnummer:
107446-28
Gewicht netto Kg:
9,500000
Gewicht brutto Kg:
9,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
28
Produktart:
Latzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 36,628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 451,96*
€ 537,8324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 433,98*
€ 516,4362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 395,69*
€ 470,8711
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 388,94*
€ 462,8386
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 366,28*
€ 435,8732
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.