| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-39976499011 Herst.-Nr.: 500106 EAN/GTIN: 3660570044940 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 1112964 DBI-SALA® Delta™COMFORT 4 Punkt Auffanggurt mit Haltegurt Autom. Größe UNI 1112964 DBI-SALA® Delta COMFORT 4 Punkt Auffanggurt mit Haltegurt Autom., Größe UNI, Vordere- und hintere Auffangöse, Haltegurt mit 2 seitlichen Halteösen, Einstellmöglichkeiten an Schultern, Brust und Beinen, Rücken- und Beinpolster, Revolver Gurtband-Schnelleinstellung, Automatikverschlüsse, geschütztes Etikettenfach, i-Safe, Farbe: gelb/blau, EN361, EN358, Material: Polyester Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 500106 | Werksnummer: | 500106 | Gewicht netto Kg: | 2,600000 | Gewicht brutto Kg: | 2,600000 | Ursprungsland: | Slowakische Republik | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Auffanggurt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |