| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-39976499021 Herst.-Nr.: 500126 EAN/GTIN: 3660570032237 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 1112908 DBI-SALA® Delta™4 Punkt Auffanggurt mit Haltegurt Größe XL 1112908 DBI-SALA® Delta 4 Punkt Auffanggurt mit Haltegurt, Größe XL, Hintere- und vordere Auffangöse, Haltegurt mit seitlichen Halteösen. Einstellmöglichkeiten an Schultern und Beinen. Standardverschlüsse. Mit i-Safe-Funktion. No-Tangle Rückenpolster, Farbe: gelb/blau, EN361:2002, Material: Polyester/Stahl Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 500126 | Werksnummer: | 500126 | Gewicht netto Kg: | 2,500000 | Gewicht brutto Kg: | 2,500000 | Ursprungsland: | Slowakische Republik | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Auffanggurt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |