Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 603112 PROTECTOR FOREST 2.1 •GTX orange 5.5 / 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX 603112 PROTECTOR FOREST 2.1 •GTX orange 5.5 / 39
HAIX 603112 PROTECTOR FOREST 2.1 •GTX orange 5.5 / 39
Artikel-Nr.:
     1955-39976499194
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     863112-5.5 / 39
EAN/GTIN:
     4044465369339
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
HAIX 603112 PROTECTOR FOREST 2.1 •GTX orange
©Fotos: HAIX

Obermaterial
Velourleder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2,8 – 3,0 mm dick

Schnittschutz
Schnittschutz Level 2 (24 m/sec.). Gemäß EN ISO 17249:2013.

Innenfutter
GORE-TEX® Performance; wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten.

Kunststoff-/Vliesbrandsohle
Feuchtigkeitsabsorbierend, formstabil, verwindungssteif, vermindert punktuellen Druck (z.B. durch Steine).

HAIX® Protective cap
Anatomisch geformte und gepolsterte Schutzkappe in breiter Ausführung

Einlage
Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung.

Sohle
Stabile und abriebfeste VIBRAM Gummi/PU Sohle mit robustem Geländeprofil. Der PU Dämpfungskeil mit seinem geringen Gewicht, sorgt für Auftrittsdämpfung und guten Abrollkomfort. Die Laufsohle ist hitze-, kraftstoffbeständig und nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011.

HAIX® Climate System
Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge.

HAIX® 2-Zone Lacing
Zwei-Zonen-Schnürsystem ermöglicht eine separate Anpassung des Schuhes an den Fuß- und Schaftbereich.

Sonstiges
Schnürsystem mit Leichtlaufschnürelementen, keine seitlichen Nähte, randstabile Sohle, Spitzen- und Fersenschutz aus Gummi für eine längere Lebensdauer, umlaufender Gummirandstreifen zur Stabilisierung - Schutz vor Steinen, Stacheln, usw.

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
863112-5.5 / 39
Werksnummer:
863112-5.5 / 39
Gewicht netto Kg:
3,000000
Gewicht brutto Kg:
3,000000
Ursprungsland:
Kroatien
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
05.05.1939
Produktart:
Stiefel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 188,10*
€ 191,11*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,90*
€ 232,75*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 193,14*
€ 239,52*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 239,52*
€ 285,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 232,47*
€ 276,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 214,47*
€ 255,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 208,09*
€ 247,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 193,14*
€ 229,84
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.