Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX PROTECTOR FOREST 2.1 GTX orange, Goretex, Gr. 39 (UK 5,5)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX PROTECTOR FOREST 2.1 GTX orange, Goretex, Gr. 39 (UK 5,5)
HAIX PROTECTOR FOREST 2.1 GTX orange, Goretex, Gr. 39 (UK 5,5)
HAIX PROTECTOR FOREST 2.1 GTX orange, Goretex, Gr. 39 (UK 5,5)
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4044465369339
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     603112.5.5
EAN/GTIN:
     4044465369339
Obermaterial: Velourleder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2,8 – 3,0 mm dick Schnittschutz: Schnittschutz Level 2 (24 m/sec.). Gemäß EN ISO 17249:2013. Innenfutter: GORE-TEX® Performance- wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten. Kunststoff-/Vliesbrandsohle: Feuchtigkeitsabsorbierend, formstabil, verwindungssteif, vermindert punktuellen Druck (z.B. durch Steine). HAIX® Protective cap: Anatomisch geformte und gepolsterte Schutzkappe in breiter Ausführung Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. Sohle: Stabile und abriebfeste VIBRAM Gummi/PU Sohle mit robustem Geländeprofil. Der PU Dämpfungskeil mit seinem geringen Gewicht, sorgt für Auftrittsdämpfung und guten Abrollkomfort. Die Laufsohle ist hitze-, kraftstoffbeständig und nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011. Grip + Spikes: Metall-Spikes zum Eindrehen in die Schuhsohle sorgen für zusätzlichen Halt und verhindern das Abrutschen auf Ästen und gefällten Baumstämmen. HAIX® Climate System: Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge. HAIX® 2-Zone Lacing: Zwei-Zonen-Schnürsystem ermöglicht eine separate Anpassung des Schuhes an den Fuß- und Schaftbereich. Sonstiges: Schnürsystem mit Leichtlaufschnürelementen, keine seitlichen Nähte, randstabile Sohle, Spitzen- und Fersenschutz aus Gummi für eine längere Lebensdauer, umlaufender Gummirandstreifen zur Stabilisierung - Schutz vor Steinen, Stacheln, usw."}
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
orange
Höhe:
22,0 cm
Schutzklasse:
SB
Gewicht netto:
2,3 kg
Verschlussart:
Zwei-Zonen-Schnürung
Obermaterial:
Veloursleder
antistatisch vorhanden:
nein
wasserdicht:
wasserdicht durch GORE-TEX®
Schutzkappe vorhanden:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 193,07*
€ 236,66*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 193,46*
€ 240,32*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,79*
€ 241,74*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,68*
€ 261,42*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 261,42*
€ 311,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 258,43*
€ 307,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 245,55*
€ 292,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 232,08*
€ 276,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 211,68*
€ 251,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.