Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRISTADS 131155 High Vis Weste, Kl. 2 5013 PLU Gr. 3XL Warnschutz-Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRISTADS 131155 High Vis Weste, Kl. 2 5013 PLU Gr. 3XL Warnschutz-Gelb
FRISTADS 131155 High Vis Weste, Kl. 2 5013 PLU Gr. 3XL Warnschutz-Gelb
FRISTADS 131155 High Vis Weste, Kl. 2 5013 PLU Gr. 3XL Warnschutz-Gelb
Artikel-Nr.:
     1955-39976503127
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     131155-130
EAN/GTIN:
     7322303010771
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
FRISTADS 131155 High Vis Weste, Kl. 2 5013 PLU Gr. 3XL Warnschutz-Gelb
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
131155-130
Werksnummer:
131155-130-3XL
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
300,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,800000
Länge brutto mm:
400,00
Breite brutto mm:
300,00
Höhe brutto mm:
35,00
Gewicht brutto Kg:
0,900000
Ursprungsland:
UA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
3XL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 90,06*
€ 118,41*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 101,12*
€ 142,30*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
131155-130
ab € 90,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.