Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 610033 BLACK EAGLE® Safety 56 LL MID BLACK S3-Schuh Gr.11.0 / 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX 610033 BLACK EAGLE® Safety 56 LL MID BLACK S3-Schuh Gr.11.0 / 46
HAIX 610033 BLACK EAGLE® Safety 56 LL MID BLACK S3-Schuh Gr.11.0 / 46
HAIX 610033 BLACK EAGLE® Safety 56 LL MID BLACK S3-Schuh Gr.11.0 / 46
Artikel-Nr.:
     1955-39976513081
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     861033-11.0 / 46
EAN/GTIN:
     4044465381393
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Gr.11.0 / 46 HAIX 610033 BLACK EAGLE® Safety 56 LL MID BLACK Stabiler S3-Arbeitsschuh ©Fotos: HAIX

Obermaterial:
Waterproof Leder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2,0 – 2,2 mm stark.

Innenfutter:
Hochwertiges Lederfutter

Einlage:
Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend und antibakteriell. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle.

Perfect-Fit:
Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße.

Sohle:
Moderner, leichter Sportschuh- Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/ Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte.
Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011.

Anti Slip:
Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profi lgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.

Durchtritthemmende Sohle:
Flexible, leichte und durchtritthemmende metallfreie Sohleneinlage.

ESD:
Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002.

HAIX® Composite Schutzkappe:
Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen.

HAIX® Vario Wide Fit System:
Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert.
Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden.

Sun Reflect:
Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet.

Sonstiges:
Geringes Gewicht, Anziehschlaufen

Zertifizierung:
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
861033-11.0 / 46
Werksnummer:
861033-11.0 / 46
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,467000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Norm:
S3
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 101,86*
€ 121,80*
1 Tag
6
€ 4,95*
ab € 101,74*
€ 123,23*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 116,59*
€ 141,60*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 120,87*
€ 142,50*
1 Tag
6
€ 5,45*
ab € 121,79*
€ 142,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 141,60*
€ 168,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 132,50*
€ 157,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,04*
€ 151,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 124,03*
€ 147,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 116,59*
€ 138,74
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 58,295* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.