Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel BE Safety 56LL Mid Gr.11 (46) schwarz Waterproof Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1589290
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610033.11.0
EAN/GTIN:
     4044465381393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach CE EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert · atmungsaktiv durch hochwertiges Lederinnenfutter · HAIX® Composite Schutzkappe · durchtritthemmende metallfreie Sohleneinlage · feuchtigkeitsableitende und dämpfende Einlage mit „Airflow“ Kanälen · PU Dämpfungskeil · moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Rutschsicherheit auch bei Kälte (HAIX® Anti Slip System) · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite, ESD, antistatisch · HAIX® Sun REFLECT System Technologie · HAIX® CO System Einlagenversorgung nach DGUV 112-191 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Composite Kappe · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
11 (46)
Schutzklasse:
S3 ESD HRO HI CI WR SRC
Marke:
HAIX
Ausführung:
Gummi/PU Sohle
Material:
Waterproof Leder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 95,30*
€ 115,06*
Lager 4757
1 Tag
6
€ 4,95*
ab € 101,74*
€ 123,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 116,59*
€ 141,60*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 120,87*
€ 142,50*
1 Tag
6
€ 5,45*
ab € 121,79*
€ 142,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 123,23*
€ 146,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 118,56*
€ 141,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 112,02*
€ 133,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,53*
€ 127,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 101,74*
€ 121,07
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 50,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.