Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 604102 Gr.8.0 / 42 AIRPOWER® XR3 BLACK Praktische S3-Einsatzstiefel


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX 604102 Gr.8.0 / 42 AIRPOWER® XR3 BLACK Praktische S3-Einsatzstiefel
HAIX 604102 Gr.8.0 / 42 AIRPOWER® XR3 BLACK Praktische S3-Einsatzstiefel
HAIX 604102 Gr.8.0 / 42 AIRPOWER® XR3 BLACK Praktische S3-Einsatzstiefel
Artikel-Nr.:
     1955-39976513106
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     864102-8.0 / 42
EAN/GTIN:
     4044465240638
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Gr.8.0 / 42 HAIX 604102 AIRPOWER® XR3 BLACK Praktische S3-Einsatzstiefel ©Fotos: HAIX

Sichere und flexible Arbeitskleidung: Praktische Einsatzstiefel für Forst, Handwerk und Industrie

Obermaterial:
Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (3,5 mg/cm²/h), 2,5 – 2,7 mm dick

Innenfutter:
GORE-TEX® Performance; 4-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage.
Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen

Vliesbrandsohle:
Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle

Einlage:
Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend, antibakteriell. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung.

HAIX® Composite Schutzkappe:
Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen.

Durchtrittshemmende Sohle:
Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage.

Sohle:
Gummi/PU Sohle mit robustem Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, abriebfest und rutschhemmend – auch bei Kälte.
Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht, sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte.
Die Laufsohle ist hitze-, öl- und benzinbeständig und nicht kreidend.

HAIX® Climate System mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss.

HAIX® Vario Wide Fit System:
Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Stiefel in der Weite individuell angepasst werden.

Sun Reflect:
Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet

Sonstiges:
Hochwertige Leichtlaufschnürelemente, Verstärkung im Spitzenbereich, Überkappe, Reflexstreifen im Fersenbereich.

Zertifizierung:
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
864102-8.0 / 42
Werksnummer:
864102-8.0 / 42
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,524000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Norm:
S3
Produktart:
Einsatzstiefel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe haix s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 127,10*
€ 151,23*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,29*
€ 151,41*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,26*
€ 166,90*
5 Tage
1
€ 4,95*
ab € 143,30*
€ 168,10*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 142,07*
€ 171,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 171,87*
€ 204,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 162,51*
€ 193,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 154,48*
€ 183,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 149,32*
€ 177,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 142,07*
€ 169,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAIX Group
604102-7
ab € 136,98*
Ähnlich
HAIX Group
610022-10
ab € 112,31*
Ähnlich
HAIX Group
610022-11
ab € 111,53*
Ähnlich
HAIX Group
610022-9
ab € 112,36*
Ähnlich
HAIX Group
610022-9,5
ab € 111,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.