Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1270790900 Rundleuchte RL 1650 Länge: 6 Breite: 24,5 Höhe: 24,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl 1270790900 Rundleuchte RL 1650 Länge: 6 Breite: 24,5 Höhe: 24,5
Brennenstuhl 1270790900 Rundleuchte RL 1650 Länge: 6 Breite: 24,5 Höhe: 24,5
Brennenstuhl 1270790900 Rundleuchte RL 1650 Länge: 6 Breite: 24,5 Höhe: 24,5
Artikel-Nr.:
     1955-39976534744
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1270790900
EAN/GTIN:
     4007123674282
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
Brennenstuhl 1270790900 Rundleuchte RL 1650 Länge: 6 Breite: 24,5 Höhe: 24,5 LED Rundleuchte RL 1650 (Kellerlampe zur Wandmontage, 15W, 1680lm, 4000K, für innen und außen geeignet IP65) neu Artikelnummer 1270790900 EAN 4007123674282 LED Rundleuchte 15 W für den Innen- und Außenbereich IP65 eignet sich ideal für die Verwendung in Feuchträumen, wie beispielsweise in der Garage, im Keller, in der Werkstatt oder auch im Garten Einfache Installation der LED Außenwandleuchte dank beiliegender Wandhalterung und Schraubenset, außerdem mit wasserdichter Anschlussklemme Kellerlampe mit neutralweißer Lichtfarbe von 4000 K - sorgt für eine perfekte Ausleuchtung und angenehmes Licht Kellerleuchte mit stoßfestem Gehäuse aus Kunststoff mit transluzenter Abdeckung Lieferumfang: 1x LED Rundleuchte 4000 K in der Farbe weiß inklusive Wandhalterung und Schraubenset - in bester Qualität von brennenstuhl®
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1270790900
Werksnummer:
1270790900
Länge netto mm:
6,00
Breite netto mm:
24,50
Höhe netto mm:
24,50
Gewicht netto Kg:
0,490000
Länge brutto mm:
6,00
Breite brutto mm:
6,00
Höhe brutto mm:
24,50
Gewicht brutto Kg:
0,649000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,87*
€ 20,45*
3 Tage
189
€ 8,50*
ab € 14,3127*
€ 20,4627*
Lager 1955
192
€ 5,99*
ab € 14,28*
€ 21,05*
€ 6,78*
ab € 16,65*
€ 23,61*
€ 5,50*
ab € 19,08*
€ 27,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.