Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1270790900 Herst.-Nr.: 1270790900 EAN/GTIN: 4007123674282 |
| | |
|
| | |
| Die LED Rundleuchte RL 1650 IP65 eignet sich perfekt für eine Wand- und Deckenmontage in Ihrer Garage, im Keller oder auch im Außenbereich. Dank der Schutzart IP65 ist die Leuchte staubdicht und strahlwassergeschützt. Die helle Kellerleuchte sorgt für ein blendfreies und zugleich energiesparendes Licht, welches Ihre Innen- oder Außenräume gleichmäßig beleuchtet. Die LED Rundleuchte überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften. - Energieverbrauch: 15 W
- Lichtstrom: 1680 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchten Outdoor, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außendeckenleuchte, LED Außenwandleuchte, LED-Rundleuchte, Rundleuchte LED, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, rundleuchte, rundleuchte 15w, rundleuchte led, leuchte außen, leuchte außen led, leuchte außenbereich, kellerlampe, kellerlampe wand, kellerlampe decke, kellerlampe led, led leuchte, led leuchte für garage, außenlicht led, led leuchte für werkstatt, leuchte brennenstuhl, leuchte brennstuhl |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,88* | € 20,38* | | | | Lager 956 | | | | | | € 8,50* | ab € 14,3227* | € 20,3927* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,29* | € 20,99* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 16,73* | € 23,31* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 19,02* | € 27,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|