Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976576128 Herst.-Nr.: 965.0113 EAN/GTIN: 4042146250938 |
| |
|
| | |
| TITANplus Doppel-Maulschlüssel, 13x15mm - in Anlehnung an DIN 3110
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- 100% antimagnetisch
- leicht (ca. 42% leichter als Stahl)
- extreme mechanische und thermische Belastbarkeit
- rostfrei und säurefest
- extrem lange Lebensdauer
- Titanium
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040104 | HerstellerNr: | 965.0113 | Werksnummer: | 965.0113 | Gewicht netto Kg: | 0,057000 | Gewicht brutto Kg: | 0,057000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | TITANplus Doppel-Maulschlüssel, 13x15mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 59 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 61,34* | € 77,71* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 72,09* | € 92,16* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 72,17* | € 92,65* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 72,70* | € 95,45* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,41* | € 104,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|