Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976576151 Herst.-Nr.: BT013205 EAN/GTIN: 4042146864227 |
| |
|
| | |
| Brilliant Tools BT013205 Ratschenringschlüssel-Satz, 5-tlg, umschaltbar, 8 - 19 mm 5-teiliger Satz in Anlehnung an DIN 3113 gefertigt feinverzahnt mit 72 Zähnen Rückschwenkwinkel von 5° umschaltbar matt verchromt Chrom Vanadium in praktischer Aufbewahrungstasche mit Aufhängeösen Der 5-teilige BRILLIANT TOOLS Ratschenringschlüssel-Satz BT013205 wird in Anlehnung an DIN 3113 gefertigt. Die metrischen Ringschlüssel mit Ratschenfunktion sind feinverzahnt mit 72 Zähnen und haben einen Rückschwenkwinkel von 5°. Die Schlüssel haben einen umschaltbaren Ratschenkopf der um 15° abgewinkelt ist. Die Maulstellung ist ebenfalls um 15° abgewinkelt. Eine Umstellung der Ratschenfunktion (rechts / links) erfolgt komfortabel durch Bewegen des Umschalters. Die Oberfläche ist matt verchromt, dadurch liegt er auch besonders gut in der Hand. Der Ratschenringschlüssel-Satz mit den Größen 8 mm bis 19 mm wird in einer praktischen Aufbewahrungstasche geliefert die mit Aufhängeösen ausgestattet ist. Lieferumfang: 8 mm, 10 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040105 | HerstellerNr: | BT013205 | Werksnummer: | BT013205 | Gewicht netto Kg: | 0,760000 | Gewicht brutto Kg: | 0,760000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Ratschenringschlüssel-Satz, 5-tlg, umsch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 22,74* | € 30,80* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,21* | € 35,85* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 26,58* | € 36,56* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 29,10* | € 39,76* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,98* | € 42,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|