Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-39976576225 Herst.-Nr.: BT015100 EAN/GTIN: 4042146862186 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Brilliant Tools BT015100 Doppel-Steckschlüssel-Satz, 10-tlg 10-teiliger Satz 6-kant Kopf 90° gekröpft 8 - 19 mm Der 10-teilige BRILLIANT TOOLS Pfeifenkopfschlüssel-Satz BT015100 wird aus Chrom Vanadium Stahl im Gesenk geschmiedet, anschließend gehärtetist und ist eine praxiserprobte Zusammenstellungen von Pfeifenkopfschlüsseln. Der metrische Doppel-Steckschlüssel ist auf einer Seite um 90° gekröpft, um auch tiefer liegende Schraubfälle spielend leicht zu lösen. Die Oberfläche ist für einen verbesserten Rostschutz verchromt und nach DIN 838 gefertigt, dadurch sitzt er auch besonders gut in der Hand. Besonders geeignet sind diese Schlüssel für Stehbolzen und tiefliegende Muttern. Die kurze Seite ist gebohrt zum Einstecken von Drehstiften. Lieferumfang: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | 21040202 | HerstellerNr: | BT015100 | Werksnummer: | BT015100 | Gewicht netto Kg: | 2,140000 | Gewicht brutto Kg: | 2,140000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Doppel-Steckschlüssel-Satz, 10-tlg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 19,90* | ab € 35,30* | € 47,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 35,15* | € 49,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 36,03* | € 50,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 43,25* | € 60,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|