Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-39976576226 Herst.-Nr.: BT016001 EAN/GTIN: 4042146867747 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Brilliant Tools BT016001 Gerüstbauschlüssel, 19 x 22 mm Schlüsselweite 19 x 22 mm umschaltbar für Rechts- und Linkslauf verzahnt mit 32 Zähne gefertigt aus Chrom Vanadium Stahl Der BRILLIANT TOOLS Gerüstbauschlüssel BT016001 ist für alle im Gerüstbau verwendeten Bundmuttern einsetzbar. Der Schlüssel ist mit den Größen 19 und 22 mm ausgestattet und kann leicht für den Rechts- und Linkslauf umgeschaltet werden. Er hat eine Gesamtlänge von 31,5 cm. Die Doppelnuss ist durchsteckbar zum Schrauben über Gewindestangen. Der spitz zulaufende Griff ist zum Eindrehen der Gerüstösen und Ringschrauben, bzw. Richten von Dornen und Einziehen von Bohlen bestens geeignet. Der Griff ist mit Loch und somit ideal für einen Karabinerhaken. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | 21040103 | HerstellerNr: | BT016001 | Werksnummer: | BT016001 | Gewicht netto Kg: | 0,450000 | Gewicht brutto Kg: | 0,450000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Gerüstbauschlüssel, 19 x 22 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 19,90* | ab € 13,87* | € 19,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 13,82* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 14,13* | € 20,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 16,97* | € 24,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|