Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Hazet 163-532/21 RING-MAULSCHLUESSEL-SATZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet 163-532/21 RING-MAULSCHLUESSEL-SATZ
Hazet 163-532/21 RING-MAULSCHLUESSEL-SATZ
Hazet 163-532/21 RING-MAULSCHLUESSEL-SATZ
Artikel-Nr.:
     1955-39976576962
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-532/21
EAN/GTIN:
     4000896223893
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Hazet 163-532/21 RING-MAULSCHLUESSEL-SATZ HAZET Safety-Insert-System (SIS) Ordnungssystem Größe: 3/3+ (519 x 392 mm) HAZET Safety-Insert-System (SIS) Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt Unendliche Kombinationsmöglichkeiten Passend für alle HAZET Werkstattwagen i mit Schubladen Für die Werkstattwagen i 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 Anzahl Werkzeuge: 21
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
163-532/21
Werksnummer:
163-532/21
Länge netto mm:
520,00
Breite netto mm:
396,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
5,029000
Länge brutto mm:
520,00
Breite brutto mm:
396,00
Höhe brutto mm:
70,00
Gewicht brutto Kg:
5,029000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,43*
€ 455,24*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 405,87*
€ 455,45*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 409,72*
€ 462,38*
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 425,98*
€ 477,04*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,31*
€ 522,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,56*
€ 621,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,63*
€ 594,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,54*
€ 568,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,93*
€ 560,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,31*
€ 543,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.