| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976589219 Herst.-Nr.: 2232272-11 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Honeywell 2232272 POLYTRIL AIR 3/4 Gr. 11 Polyamid-Strick, schwarz, tief getaucht Strickhandschuh mit Beschichtung in der Handfläche und an den Fingern. Belüfteter Handrücken. Elastisches Strickbündchen. Norm:EN 388Schutzklasse:Kat. IIFarbe:SchwarzMaterial:Polyamid, NitrilschaumLänge:ca. 245 mmAnwendung:Automobilindustrie und Zulieferer, Flugzeugbau und -wartung, Logistik, Transport und Verkehr, Industrie allgemein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2232272-11 | Werksnummer: | 2120165911 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Polyamid-Strick, schwarz, tief getaucht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeits handschuhe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 6,19* | € 8,13* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 59,93* | € 79,37* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 70,99* | € 96,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 5,993* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|