Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976610588 Herst.-Nr.: 9871009 EAN/GTIN: 4031101523958 |
| |
|
| | |
| Uvex 9871009 Overall uvex Disposable Coveralls weiß S uvex 5/6 comfort 9877 uvex 5/6 comfort 9877, weiß/lime Kombination von Laminat und luftdurchlässigem SMS im Rücken bietet ein hohes Level an Feuchtig- keitsmanagement und Atmungs- aktivität, ohne den Schutzgrad zu reduzieren Eingefasste Nähte gewährleisten ein hohes Schutzniveau gegen Partikel und Flüssigkeitsspritzer. Mittelfingerschlaufen verhindern das Hochrutschen des Ärmels Optimale Passform für hohen Tragekomfort Sichere und angenehme Abschlüsse dank Gummizügen an Kapuze, Armen und Beinen Partikeldicht und begrenzt sprühdicht Antistatische Eigenschaften Reinraumgeeignet Klasse 8 nach ISO 14644-1 Frei von Silikon und lackbenetzungs- störenden Substanzen Chemikalienschutz/PSA Kategorie III EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (Typ 5) EN 13034:2005+A1:2010 (Typ 6) EN 1149-5:2008 Nur zum einmaligen Gebrauch !!! Größe: S - XXXL Techn. Datenblatt und/oder Benutzerinformation beachten! Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010103 | HerstellerNr: | 9871009 | Werksnummer: | 9871009 | Gewicht netto Kg: | 0,250000 | Gewicht brutto Kg: | 0,250000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einweganzug weiß größe s, einmalanzug weiß, einmalanzug |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,27* | € 10,64* | | | | | 25 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 8,66* | € 10,70* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,50* | € 10,98* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,34* | € 11,08* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,06* | € 11,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|