Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lemaitre 811245 Lederschuh Gr.45 Anton high S3 ESD Extraweiter Sicherheitsstiefe


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Lemaitre 811245 Lederschuh Gr.45 Anton high S3 ESD Extraweiter Sicherheitsstiefe
Lemaitre 811245 Lederschuh Gr.45 Anton high S3 ESD Extraweiter Sicherheitsstiefe
Lemaitre 811245 Lederschuh Gr.45 Anton high S3 ESD Extraweiter Sicherheitsstiefe
Artikel-Nr.:
     1955-39976654325
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     8112
EAN/GTIN:
     3237154477458
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Lemaitre 811245 Lederschuh Gr.45 Anton high S3 ESD Extraweiter Sicherheitsstiefel aus Leder mit einem Innenfutter aus 3D-Mesh, Aluminium-Zehenkappe und metallfreier Zwischensohle. ANTON HIGH S3 ESD - der robuste Industrie-Stiefel der LEVEL2-KollektionEin neues und einzigartiges Komforterlebnis hat unser Chefentwickler mit der neuesten Produktlinie aus dem Hause LEMAITRE entworfen:LEVEL2 - wenn Sicherheit und echter Komfort aufeinandertreffen.Zu dieser Kollektion gehört auch der robuste Sicherheitsstiefel ANTON HIGH S3 ESD - ein Industrie-Modell für strapaziöse Einsatze. Das Obermaterial besteht aus solidem und belastbarem, schwarzem Leder, welches den Träger auch bei harter Arbeit nicht im Stich lässt. Dank einer seitlichen Reflexpaspel fällt der Schuh auch bei schwierigen Lichtverhältnissen direkt auf und sorgt so zusätzlich für Sicherheit am Arbeitsplatz.Als ESD-Schuh erfüllt er selbstverständlich die internationale Norm EN ISO 61340: einen Gesamtwiderstand von weniger als 35 M?. Daher kann er problemlos in sensiblen Bereichen z.B. der Elektro-/Pharma-/Lebensmittel- oder Automobilindustrie getragen werden, in denen Beschädigungen empfindlicher elektronischer Geräte zu vermeiden sind. Als LEVEL2-Schuh verfügt er über ein weiches und atmungsaktives 3D-Mesh-Innenfutter, das den Feuchtigkeitsabtransport spielend gewährleistet.Eine leichtgewichtige Rundum-Sicherheit versprechen die kaum spürbare Zehenschutzkappe aus Aluminium und die bewährte, durchtrittsichere Zwischensohle „Fibre-LS“.Als Komfort-Plus kommt dieser Schuh mit einer TITAN MEMORYfoam-Einlegesohle und einer extra weite Passform zu Ihnen.Die Besonderheit des LEVEL2-Designs ist der „Unterbau“ dieser gelungenen Serie: der neuartige JUMP-LM®-Einsatz zwischen Einlegesohle und Durchtrittschutz - für maximalen Tragekomfort!Zur Gewichtsreduktion und damit auch zu weiterer Verbesserung des Komforts sowie auch der Flexibilität wurde speziell für diese Sicherheitswunder die Level2-Sohle aus PU/PU mit extra dünner Laufsohle entwickelt.Selbstverständlich wurde der ANTON HIGH S3 ESD - wie alle Modelle dieser Kollektion - zertifiziert für die TITAN MEMORYfoam-Einlegesohle, unsere semiorthopädischen OPUS-Einlegesohlen und auch orthopädische Einlegesohlen nach DGUV 112 191 (ehemals BGR 191). Sicherheitsschuhe nach DIN EN 20345:2011

Wenn Sicherheit und echter Komfort aufeinandertreffen
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-02
HerstellerNr:
8112
Werksnummer:
811245
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz, blaue Akzente
Groesse:
45
Norm:
S3
Material:
Leder
Produktart:
Sicherheitsstiefel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
13
€ 5,99*
ab € 46,01*
€ 61,64*
1 Tag
unbekannt
€ 9,90*
ab € 58,69*
€ 75,42*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 60,51*
€ 77,20*
€ 5,95*
ab € 58,62*
€ 77,78*
1 Tag
1
€ 4,99*
ab € 61,58*
€ 79,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,64*
€ 73,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,97*
€ 70,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,69*
€ 65,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,90*
€ 62,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,88*
€ 60,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,01*
€ 54,75
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.