| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-39976678481 Herst.-Nr.: FF-601F EAN/GTIN: 04064035009021 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 3M FF-601F Vollmaske 7100265075 Gr. S Silikonkautschuk, schwarz Panorama-Visier Filteranschluss vorn (früher: Scott™ Vision 2) Vollmaske mit Panorama-Visier, Filteranschluss an der Vorderseite, kompatibel mit den 3M™ Filtern der DT-Serie, einstellbare 5-Punkt-Kopfbebänderung, breite Gesichtsabdichtung minimiert Druckpunkte, effektive Abdichtung ohne übermäßiges Anziehen der Kopfbebänderung, direkter Luftstrom in der Innenmaske verringert Beschlagen des Visiers, matte Finish der TPE-Innenmaske verhindert Reflexionen, früher: Scott™ Vision 2. Material: Silikonkautschuk Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | FF-601F | Werksnummer: | 1410134350 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Vollmaske |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, 3m gesichtsschutz, augenschutzschild, vollmaske 7907s |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 193,98* | € 236,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 199,51* | € 243,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 253,61* | € 308,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 299,62* | € 351,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 975,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|