Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976683010 Herst.-Nr.: 2608900703 EAN/GTIN: 4059952540412 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608900703 Netzschleifs. M480,150mm,K220, 50x EXP Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2608900703 | Werksnummer: | 2608900703 | Länge netto mm: | 167,00 | Breite netto mm: | 166,00 | Höhe netto mm: | 66,00 | Gewicht netto Kg: | 0,291000 | Gewicht brutto Kg: | 0,300000 | Ursprungsland: | CH | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 25,12* | € 33,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 25,21* | € 33,18* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 25,40* | € 33,61* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 25,04* | € 33,81* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 33,14* | € 44,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|