Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976683158 Herst.-Nr.: 2608900851 EAN/GTIN: 4059952541891 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608900851 Schleifbl. C470,115x280mm,K240,10x EXP Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2608900851 | Werksnummer: | 2608900851 | Länge netto mm: | 308,00 | Breite netto mm: | 129,00 | Höhe netto mm: | 18,00 | Gewicht netto Kg: | 0,106000 | Gewicht brutto Kg: | 0,112000 | Ursprungsland: | CH | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 0,5158* | € 0,6858* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,529* | € 0,701* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,528* | € 0,708* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,551* | € 0,747* | | | | Lager 1955 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,626* | € 0,836* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|