Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976683182 Herst.-Nr.: 2608900875 EAN/GTIN: 4059952542133 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608900875 Schleifbl. C470,115x230mm,K100,10x EXP Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2608900875 | Werksnummer: | 2608900875 | Länge netto mm: | 260,00 | Breite netto mm: | 128,00 | Höhe netto mm: | 16,00 | Gewicht netto Kg: | 0,140000 | Gewicht brutto Kg: | 0,148000 | Ursprungsland: | CH | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,10* | € 8,04* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 6,12* | € 8,55* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 6,08* | € 8,76* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 69,00* | ab € 6,68* | € 8,77* | | | | Lager 1955 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 8,05* | € 10,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 53,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|