Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608901242 Vliesscheibe Medium S 125mm N880 EXPERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608901242 Vliesscheibe Medium S 125mm N880 EXPERT
Bosch 2608901242 Vliesscheibe Medium S 125mm N880 EXPERT
Bosch 2608901242 Vliesscheibe Medium S 125mm N880 EXPERT
Artikel-Nr.:
     1955-39976683423
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901242
EAN/GTIN:
     4059952572116
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier
Bosch 2608901242 Vliesscheibe Medium S 125mm N880 EXPERT
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2608901242
Werksnummer:
2608901242
Länge netto mm:
195,00
Breite netto mm:
135,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
0,017000
Gewicht brutto Kg:
0,017000
Ursprungsland:
GB
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
20
€ 5,90*
ab € 1,35*
€ 1,81*
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,79*
ab € 1,40*
€ 1,86*
16 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 1,42*
€ 1,89*
4 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,45*
ab € 1,45*
€ 1,92*
Lager 1955
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 1,78*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 46,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.