Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976683425 Herst.-Nr.: 2608901244 EAN/GTIN: 4059952572130 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608901244 Vliesscheibe Very Fine A 125mm N880 EXP Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2608901244 | Werksnummer: | 2608901244 | Länge netto mm: | 195,00 | Breite netto mm: | 135,00 | Höhe netto mm: | 135,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | GB | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 1,02* | € 1,45* | | | | | 91 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,03* | € 1,47* | | | | | 13 Tage | | | 20 | | € 4,79* | ab € 1,07* | € 1,52* | | | | | | | | 20 | | € 4,90* | ab € 1,03* | € 1,55* | | | | Lager 1955 | | | | 20 | | € 5,99* | ab € 1,36* | € 2,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 40,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|