Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976683428 Herst.-Nr.: 2608901247 EAN/GTIN: 4059952572161 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608901247 Vliesscheibe Cleaning 150mm N880 EXPERT Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2608901247 | Werksnummer: | 2608901247 | Länge netto mm: | 156,00 | Breite netto mm: | 190,00 | Höhe netto mm: | 158,00 | Gewicht netto Kg: | 0,011000 | Gewicht brutto Kg: | 0,011000 | Ursprungsland: | GB | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 1,44* | € 1,98* | | | | | 6 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 1,42* | € 1,99* | | | | | | | | 20 | | € 4,90* | ab € 1,44* | € 2,00* | | | | | 13 Tage | | | 20 | | € 4,79* | ab € 1,47* | € 2,04* | | | | Lager 1955 | | | | 20 | | € 5,99* | ab € 1,87* | € 2,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 50,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|