Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608901251 Vliesscheibe Very Fine A 150mm N880 EXP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608901251 Vliesscheibe Very Fine A 150mm N880 EXP
Bosch 2608901251 Vliesscheibe Very Fine A 150mm N880 EXP
Bosch 2608901251 Vliesscheibe Very Fine A 150mm N880 EXP
Artikel-Nr.:
     1955-39976683432
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901251
EAN/GTIN:
     4059952572208
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Filzpolierscheibe
Bosch 2608901251 Vliesscheibe Very Fine A 150mm N880 EXP
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2608901251
Werksnummer:
2608901251
Länge netto mm:
156,00
Breite netto mm:
190,00
Höhe netto mm:
158,00
Gewicht netto Kg:
0,015000
Gewicht brutto Kg:
0,015000
Ursprungsland:
GB
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
20
€ 5,90*
ab € 1,14*
€ 1,53*
20
€ 4,90*
ab € 1,18*
€ 1,58*
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,79*
ab € 1,19*
€ 1,60*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,14*
€ 1,62*
Lager 1955
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 1,50*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 39,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.