Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch F016800604 ERSATZSTRAUCHMESSER 200 MM ADVANCEDSHEAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch F016800604 ERSATZSTRAUCHMESSER 200 MM ADVANCEDSHEAR
Bosch F016800604 ERSATZSTRAUCHMESSER 200 MM ADVANCEDSHEAR
Bosch F016800604 ERSATZSTRAUCHMESSER 200 MM ADVANCEDSHEAR
Artikel-Nr.:
     1955-39976683504
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800604
EAN/GTIN:
     3165140996815
Suchbegriffe:
Akku-Grasschere
Akku-Rasenkantenschere
Akku-Rasenschere
Elektrische Gartenschere
Bosch F016800604 ERSATZSTRAUCHMESSER 200 MM ADVANCEDSHEAR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
F016800604
Werksnummer:
F016800604
Länge netto mm:
396,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
43,00
Gewicht netto Kg:
0,360000
Gewicht brutto Kg:
0,418000
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 23,00*
ab € 17,24*
€ 23,13*
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 17,63*
€ 23,74*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 17,87*
€ 24,06*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,42*
€ 25,96*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,00*
€ 26,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.