| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976683748 Herst.-Nr.: 7654 EAN/GTIN: 0810059870222 |
| |
|
| | |
| 7654 Klever® 2-seitig nutzbare Hakenklinge HS-8820SS Gr. silber Hochwertige Klinge aus Edelstahl (rostfrei), passend zum Sicherheitsmesser KLEVER KS-SERIES KS-101SS-W (7607). 100 St. im Karton. Zweiseitig nutzbar, daher besonders ökonomisch. Stahl Logistik, Lebensmittelindustrie, Pharmazie, Hygienebereich (Apotheken, Krankenhäuser) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7654 | Werksnummer: | 7654 | Länge netto mm: | 2,80 | Breite netto mm: | 1,00 | Höhe netto mm: | 0,03 | Gewicht netto Kg: | 4,000000 | Gewicht brutto Kg: | 4,000000 | Ursprungsland: | USA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 1,01* | € 1,71* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,23* | € 1,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|