| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976684491 Herst.-Nr.: 972080-38 EAN/GTIN: 4030839323021 |
| |
|
| | |
| ELTEN TRANSFOAMERS 972080-38 Berufshalbschuh, MARAIS black Low ESD O1, 972080-38 Meshmaterial Atmungsaktives Textilfutter Gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS
EN ISO 20347 O1 HRO/FO/SRC, Form A Weitere Informationen: | | eClassID: | China | HerstellerNr: | 972080-38 | Werksnummer: | 972080-38 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 38 | Material: | Meshmaterial |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, esd-schuhe elten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,60* | € 73,24* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,94* | € 73,54* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,77* | € 78,43* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,38* | € 80,04* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 61,65* | € 81,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|