Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh MARAIS black Low Gr.38 schwarz/weiß Meshmaterial


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009311330
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     09720800-38
EAN/GTIN:
     4030839323021
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Lederfreie Ausstattung · Ohne Zehenschutz

Weitere technische Eigenschaften:
· Brandsohle ESD-fähige Softvlies-Brandsohle· Einlegesohle Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black· Futtermaterial Atmungsaktives Textilfutter· Lasche Gepolsterte Lasche· Sohle GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz/weiß
Material:
Meshmaterial
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
O1 HRO FO SRC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 5,90*
ab € 56,60*
€ 73,24*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,94*
€ 73,54*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 56,77*
€ 78,43*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,38*
€ 80,04*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 61,65*
€ 81,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,04*
€ 95,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,10*
€ 92,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,55*
€ 88,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,25*
€ 88,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,38*
€ 74,23
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.