| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-39976690249 Herst.-Nr.: 4-XXL(62/64) EAN/GTIN: 4025888382396 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ELYSEE 21101-4 *COVELO* FUNKTIONS-TROYER ELYSEE® GRAU MELANGE/SCHWARZ Norm: EN 13758-2 Obermaterial: 95% Polyester, 5% Elasthan Einsatz: 100% Polyester Gewicht: ca.210 g/m² Farbe: grau melange/schwarz Größen: XS-3XL • atmungsaktives, leichtes und schnell trocknendes Material • weiche Fleece-Innenseite mit Karostruktur sorgt für ein sehr angenehmes Tragegefühl • kann als wärmende erste oder als zweite leichte Schicht getragen werden • YKK® Reißverschlüsse • verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspel vorn und reflektierendem Aufdruck hinten • weicher Kinnschutz • moderner Schnitt • abgerundeter Saum • wichtiger UV-Schutz mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+ • Anschaffung förderbar durch die BG BAU • 1 Brusttasche mit Reißverschluss Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 4-XXL(62/64) | Werksnummer: | 21101-4 | Gewicht netto Kg: | 0,500000 | Gewicht brutto Kg: | 0,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 18,56* | € 25,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 19,22* | € 25,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 19,70* | € 26,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 19,82* | € 26,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,59* | ab € 20,50* | € 27,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|