Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976713377 Herst.-Nr.: 9320223 EAN/GTIN: 4031101963365 |
|
|
| | |
| Uvex 9320223 Vollsichtbrille megasonic CBR23 sv ext. 9320223 funktionale Vollsichtbrille im Skibrillendesign mit Panoramasichtfeld einzigartiges, rahmenloses Scheibendesign mit maximal optimiertem Sichtfeld für bessere Wahrnehmung von Gefahrenstellen und erhöhte Sicherheit weiche, adaptive Gesichtsauflage bietet universelle Passform für unterschiedliche Kopf- und Gesichtsformen sowie dichten Sitz ohne Druckstellen großzügiges Innenvolumen und Aussparungen für Brillenbügel ermöglichen angenehmes Tragen ohne Druckstellen auch für Brillenträger indirektes Belüftungssystem für erhöhte Luftzirkulation 30 mm breites, längenverstellbares Textil-Kopfband für optimalen Halt und individuelle Anpassbarkeit robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie - dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe mit CBR23-Scheibentechnologie: Contrast (kontrastverstärkend) Blue (Blaulicht-Reduzierung) Relax (Entspanntes Sehen) 23 (23 % Transmission) UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm metallfrei Fassung weiß, schwarz / W 166 34 BT CE Scheibe PC CBR23, UV400 / 5-2,5 W1 BTKN CE Beschichtung uvex supravision excellence Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 9320223 | Werksnummer: | 9320223 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,06* | € 14,91* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,16* | € 15,04* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,43* | € 19,05* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,83* | € 20,19* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,94* | € 21,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|