| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976728186 Herst.-Nr.: 4971-2/2 EAN/GTIN: 4000896246243 |
| |
|
| | |
| Hazet 4971-2/2 ADAPTER-SATZ Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 4971-2/2 | Länge netto mm: | 135,00 | Breite netto mm: | 85,00 | Höhe netto mm: | 55,00 | Gewicht netto Kg: | 0,780000 | Länge brutto mm: | 135,00 | Breite brutto mm: | 85,00 | Höhe brutto mm: | 55,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,780000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,80* | € 73,61* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 57,50* | € 75,05* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,34* | € 75,38* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,90* | € 78,18* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 63,64* | € 83,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|