| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-39976729157 Herst.-Nr.: 500986 EAN/GTIN: 4058205013468 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LEDLENSER 500986 14500 Li-Ion battery 750 mAh & external charger_Black_Box Box Akku rein, Power Marsch: Mit diesem Ladegerät setzt du die Li-Ion Akkus von MH3, MH4 und MH5 unter Strom. Und lässt sie alle darüber hinaus zu Höchstleistungen mit bis zu 400 Lumen aufleuchten. Das sorgt für mehr Lichtpower und schont dank der Akku-Technologie gleichzeitig Geldbeutel und die Umwelt. 14500er Li-Ion Akku: Kompatibel mit MH3, MH4 und MH5 Weltweit einsetzbares Ladegerät durch USB-Anschluss Bis zu 400 Lumen Leistung bei MH3, MH4 und MH5 Schont Umwelt und Geldbeutel dank wiederaufladbarem Akku Ladestatus-Anzeige zeigt an, wann der Akku vollständig geladen ist Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werksnummer: | 500986 | Gewicht netto Kg: | 0,115000 | Gewicht brutto Kg: | 0,115000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, industrieakku 14500 li-ion, ladegerät li-ion, lithium-ionen-akku ladegerät led lenser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 10,34* | € 14,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,70* | ab € 10,35* | € 14,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 10,09* | € 14,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 10,69* | € 15,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 12,12* | € 17,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|