Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

YALE 192024933 Drahtseil Ø8 L=80m m. Ösenhaken RPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YALE 192024933 Drahtseil Ø8 L=80m m. Ösenhaken RPE
YALE 192024933 Drahtseil Ø8 L=80m m. Ösenhaken RPE
Artikel-Nr.:
     1955-39976745120
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192024933
EAN/GTIN:
     4053981976914
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
YALE 192024933 Drahtseil Ø8 L=80m m. Ösenhaken RPE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
192024933
Werksnummer:
192024933
Gewicht netto Kg:
25,000000
Gewicht brutto Kg:
25,000000
Ursprungsland:
KR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 723,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,89*
€ 1.031,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,18*
€ 984,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,21*
€ 927,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,94*
€ 905,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,68*
€ 861,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.