Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

YALE 192025083 Drahtseil Ø4 L=15m m. Ösenhaken RPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YALE 192025083 Drahtseil Ø4 L=15m m. Ösenhaken RPE
YALE 192025083 Drahtseil Ø4 L=15m m. Ösenhaken RPE
Artikel-Nr.:
     1955-39976745127
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192025083
EAN/GTIN:
     4053981977072
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil ø4
YALE 192025083 Drahtseil Ø4 L=15m m. Ösenhaken RPE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
192025083
Werksnummer:
192025083
Gewicht netto Kg:
2,100000
Gewicht brutto Kg:
2,100000
Ursprungsland:
KR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, yale drahtseil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,71*
€ 163,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.