Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

YALE 192025090 Drahtseil Ø4 L=35m m. Ösenhaken RPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YALE 192025090 Drahtseil Ø4 L=35m m. Ösenhaken RPE
YALE 192025090 Drahtseil Ø4 L=35m m. Ösenhaken RPE
Artikel-Nr.:
     1955-39976745132
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192025090
EAN/GTIN:
     4053981977126
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil ø4
YALE 192025090 Drahtseil Ø4 L=35m m. Ösenhaken RPE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
192025090
Werksnummer:
192025090
Gewicht netto Kg:
3,500000
Gewicht brutto Kg:
3,500000
Ursprungsland:
KR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, yale drahtseil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,26*
€ 319,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,43*
€ 308,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,41*
€ 289,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,10*
€ 282,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,38*
€ 252,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.